Beli Valve Otomatis di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- Shimizu Pompa Dorong OtomatisDeskripsi:Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.atribut:
- Outlet Pipe (inch): 1
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- KRISBOW Alat Pengisi Angin Ban Truk Otomatisatribut:
- Input Voltage (AC) (V): 220
- Input Power (W): 32
- Air Inlet Pressure (bar): 10-16
- Air Inflation Pressure Range (Bar): 1-7 & 7-13
- Pressure Precision (Bar): ± 0.5 %
- Inflation Speed at 10bar (L/minute): 400
- Natha Hand Dryer OtomatisDeskripsi:Automatic Hand Dryer adalah alat pengering tangan otomatis yang bekerja berdasarkan deteksi sensor. Alat pengering ini didesain untuk menghasilkan hembusan udara hangat secara efisien dan juga aman terhadap resiko over-heating / over-time. Automatic hand dryer ini merupakan pelengkap yang ramah lingkungan.atribut:
- Voltage: 220V/50-60Hz
- SANYO Pompa Booster otomatisatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00115.02
- SAN-EI Pelampung Air Otomatisatribut:
- Material Tap & Stick: Brass
- Floating Ball Material: HDPE (High Density Polyethylene)
- Wipro Kunci Pipa Otomatisatribut:
- Diameter (mm): 18-52
- Size (inch): 14
- Dimensions (DxWxH) (cm): 12x2.5x35
- Onda Gate Valve (Katup)atribut:
- Material: Brass
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Medium OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Type: Pressure Switch Type
- Power Source: Three Phase
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Motor Power: 15 kw
- Compressor Speed: 1000 rpm
- Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
- Air Tank Capacity: 280 L
- Power Source: Three Phase
- Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
- Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)Deskripsi:Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelanatribut:
- Power Compressor (HP): 1
- No. of Cylinders: 1
- Working Pressue (bar): 8
- Air Delivery Compressor (L/minute): 100
- Empty/With Drive: with Motorcycle
- Input Voltage (V): 220
- Oil Less: No
- Tank Position: Horizontal
- Kitz Gate (5K) Valve (5FCM Series)atribut:
- Class: 5K
- Connection Method: Pipe flanges
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- Kitz SS Flange Type Floating Ball Valve (Full Bore) (20K)atribut:
- Handle Shape: Lever type
- Bore Diameter: Full bore
- Connection Method: Pipe flanges
- Shape: straight
- Inspection Pressure (MPa): Valve box/(water pressure) 5.10 , Valve seat/(pneumatic) 0.6
- Standard: Face-to-face: ASME B16.10 class 300 , Tube connection: JIS B2220 20K (2) , Wall thickness: ASME B16.34 class 300
- Valve Type: Ball valve
Daftar Harga Valve Otomatis Terbaru March 2026
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| Shimizu Pompa Dorong Otomatis | Rp919.900 |
| KRISBOW Alat Pengisi Angin Ban Truk Otomatis | Rp6.199.900 |
| Natha Hand Dryer Otomatis | Rp809.900 |
| SANYO Pompa Booster otomatis | Rp1.199.900 |
| Wasser Pelampung Air Otomatis | Rp129.900 |
| SAN-EI Pelampung Air Otomatis | Rp259.900 |
| Wipro Kunci Pipa Otomatis | Rp309.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| Onda Gate Valve (Katup) | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/P103082534-1.jpg)



%20(Kompresor%20Angin)/q2P104618938-2.jpg)
%20Valve%20(5FCM%20Series)/ezP103049539-2.jpg)
%20(20K)/P103048406-1.jpg)